VDE oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900
VDE oldalcsípő fogó DIN ISO 5749 IEC60900 2K
FOGÓ-OLDALCSÍPŐ-VDE-L180MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- Erőtakarékos, tiszta vágás a mart precíziós vágóélnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületvágást biztosít
- Keskeny fej az optimális hozzáférhetőség érdekében
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Pengék: Indukciósan edzett precíziós élek
- Felület: Teljesen köszörült és krómozott felület
- Csukló: Betétes
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 180 mm |
Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén | 4 mm |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 3 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2,5 mm |
EN szabvány | 60900 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
ISO | 5749 |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |